大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Cガタトメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径d1
260
注文コード
55733645
品番
S-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径d1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
16
寸法d3(mm)
245
寸法do(mm)
4
呼び径d1
260