大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
注文コード
55733661
品番
WR-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥88,130
販売価格(税別)
¥
80,118
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
WR-7
寸法t(mm)
0.7
寸法B(mm)
1.2
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
6.7
寸法d3(mm)
6.5