WR-22 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733688 WR-22 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733688 WR-22 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733688

ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード55733688 品番WR-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径WR-22 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)1.75 寸法d1(mm)22 寸法d2(mm)21.2 寸法d3(mm)20.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする