大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
55733697
品番
WR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,774
販売価格(税別)
¥
27,067
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
WR-42
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
2.3
寸法d1(mm)
42
寸法d2(mm)
40.5
寸法d3(mm)
39.8