WR-65 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733715 WR-65 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733715 WR-65 ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂 55733715

ムデンNIドウシントメワ(ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード55733715 品番WR-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,721
販売価格(税別)
34,292
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径WR-65 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)2.3 寸法d1(mm)65 寸法d2(mm)63.5 寸法d3(mm)62.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする