大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
55733871
品番
BO-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:189
寸法H(mm)
0.38
寸法d(mm)
0.8
寸法t(mm)
0.4
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
0.78
寸法d1(mm)
6.5
寸法G(mm)
6.4