大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55733898
品番
BO-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,543
販売価格(税別)
¥
62,312
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
許容スラスト荷重:1300
寸法H(mm)
0.5
寸法d(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
19
寸法W(mm)
1.4
寸法d1(mm)
20.5
寸法G(mm)
20