BO-28 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733925 BO-28 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733925 BO-28 ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT 大阪魂 55733925

ワンキョク Cトメワ(アナ(イワタキカク IWT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 55733925 品番 BO-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
許容荷重(kg)許容スラスト荷重:3800 寸法H(mm)0.5 寸法d(mm)2 寸法t(mm)1.4 寸法S(mm)28 寸法W(mm)1.9 寸法d1(mm)30.2 寸法G(mm)29.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする