大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
200
注文コード
55734029
品番
R-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,256
販売価格(税別)
¥
67,505
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
200
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
14
寸法d3(mm)
209.5
寸法do(mm)
4