大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Cガタトメワ(アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
230
注文コード
55734056
品番
R-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,910
販売価格(税別)
¥
82,645
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
230
寸法t(mm)
5
寸法B(mm)
14
寸法d3(mm)
242
寸法do(mm)
4