大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISアナヨウ ドウシントメワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55734291
品番
85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
85
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
6
寸法N(mm)
3
寸法d1(mm)
85
寸法d2(mm)
88.5
寸法d3(mm)
90
寸法R(mm)
0.7
寸法m(mm)
3.2
寸法d0(mm)
3