大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナツキ JISアナヨウ ドウシントメワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び
115
注文コード
55734309
品番
115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
115
寸法A(mm)
8
寸法t(mm)
4
寸法B(mm)
8
寸法N(mm)
4
寸法d1(mm)
115
寸法d2(mm)
119
寸法d3(mm)
121.2
寸法R(mm)
1.2
寸法m(mm)
4.2
寸法d0(mm)
4