JE-0.8 Eガタトメワ(イワタ JIS 大阪魂 55734397 JE-0.8 Eガタトメワ(イワタ JIS 大阪魂 55734397 JE-0.8 Eガタトメワ(イワタ JIS 大阪魂 55734397

Eガタトメワ(イワタ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(67個) 注文コード55734397 品番JE-0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びJE-0.8 寸法t(mm)0.2 寸法S(mm)1.0以上、1.4未満 寸法W(mm)0.3 寸法d1(mm)0.8 寸法d2(mm)2 寸法G(mm)0.8 許容スラスト荷重(N)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする