大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
SUS Eガタトメワ(イワタ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(105個)
注文コード
55734415
品番
JE-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
JE-0.8
寸法t(mm)
0.2
寸法S(mm)
1.0以上、1.4未満
寸法W(mm)
0.3
寸法d1(mm)
0.8
寸法d2(mm)
2
寸法G(mm)
0.8
許容スラスト荷重(N)
49