大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
3カ-W Eガタトメワ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(273個)
注文コード
55734431
品番
ER-3.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
2.6
外径D(Φmm)
7
呼び
3
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
0.9
内径d(Φmm)
3
寸法N(mm)
1
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
3.05
寸法m(mm)
0.7