95 アナツキ JISジクヨウドウシントメワ 大阪魂 55734440 95 アナツキ JISジクヨウドウシントメワ 大阪魂 55734440 95 アナツキ JISジクヨウドウシントメワ 大阪魂 55734440

アナツキ JISジクヨウドウシントメワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55734440 品番95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び95 寸法A(mm)6 寸法t(mm)3 寸法B(mm)6 寸法N(mm)3 寸法d1(mm)95 寸法d2(mm)91.5 寸法d3(mm)90.1 寸法R(mm)0.7 寸法m(mm)3.2 寸法d0(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする