ER-2.0 ニッケルEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734449 ER-2.0 ニッケルEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734449 ER-2.0 ニッケルEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734449

ニッケルEガタトメワ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(416個) 注文コード55734449 品番ER-2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.7 外径D(Φmm)5 呼び2 寸法t(mm)0.4 寸法B(mm)0.7 内径d(Φmm)2 寸法N(mm)1 寸法d1(mm)3.2 寸法d2(mm)2.05 寸法m(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする