ER-6.0 ステンEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734607 ER-6.0 ステンEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734607 ER-6.0 ステンEガタトメワ(ヘイワ 大阪魂 55734607

ステンEガタトメワ(ヘイワ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6000個) 注文コード 55734607 品番 ER-6.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,302
販売価格(税別)
35,729
寸法H(mm)5.2 外径D(Φmm)12 呼び6 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)1.4 内径d(Φmm)6 寸法N(mm)1.2 寸法d1(mm)9 寸法d2(mm)6.05 寸法m(mm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする