大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンEガタトメワ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4000個)
注文コード
55734616
品番
ER-7.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,603
販売価格(税別)
¥
35,094
バスケットに入れる
寸法H(mm)
6.1
外径D(Φmm)
14
呼び
7
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
1.6
内径d(Φmm)
7
寸法N(mm)
1.5
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
7.1
寸法m(mm)
0.9