大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンEガタトメワ(ヘイワ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(1500個)
注文コード
55734650
品番
ER-10.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,560
販売価格(税別)
¥
31,418
バスケットに入れる
寸法H(mm)
8.7
外径D(Φmm)
20
呼び
10
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
2.2
内径d(Φmm)
10
寸法N(mm)
2
寸法d1(mm)
15
寸法d2(mm)
10.15
寸法m(mm)
1.15