ER-3.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734668 ER-3.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734668 ER-3.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734668

ステンEトメワ(スタック(ヘイワ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 55734668 品番 ER-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600
寸法H(mm)2.6 寸法d(mm)7 呼び3 寸法t(mm)0.6 寸法B(mm)0.9 寸法N(mm)1 寸法d1(mm)5 寸法d2(mm)3.05 寸法m(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする