大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ステンEトメワ(スタック(ヘイワ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
55734695
品番
ER-9.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,432
販売価格(税別)
¥
65,847
バスケットに入れる
寸法H(mm)
7.8
寸法d(mm)
18
呼び
9
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
2
寸法N(mm)
2
寸法d1(mm)
14
寸法d2(mm)
9.1
寸法m(mm)
0.9