ER-10.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734711 ER-10.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734711 ER-10.0 ステンEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734711

ステンEトメワ(スタック(ヘイワ

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4000個) 注文コード 55734711 品番 ER-10.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥89,526
販売価格(税別)
81,387
寸法H(mm)8.7 寸法d(mm)20 呼び10 寸法t(mm)1 寸法B(mm)2.2 寸法N(mm)2 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)10.15 寸法m(mm)1.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする