大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10000個)
注文コード
55734720
品番
ER-1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,016
販売価格(税別)
¥
14,560
バスケットに入れる
寸法H(mm)
1.3
寸法d(mm)
4
呼び
1.5
寸法t(mm)
0.4
寸法B(mm)
0.6
寸法N(mm)
0.8
寸法d1(mm)
2.5
寸法d2(mm)
1.53
寸法m(mm)
0.5