ER-5.0 パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734756 ER-5.0 パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734756 ER-5.0 パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734756

パーカーEトメワ(スタック(ヘイワ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10000個) 注文コード 55734756 品番 ER-5.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,643
販売価格(税別)
22,403
寸法H(mm)4.3 寸法d(mm)11 呼び5 寸法t(mm)0.6 寸法B(mm)1.2 寸法N(mm)1.2 寸法d1(mm)8 寸法d2(mm)5.05 寸法m(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする