大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
ドウシントメワ(ジク
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
55734878
品番
WR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,708
販売価格(税別)
¥
35,189
バスケットに入れる
呼び径
WR-5
寸法t(mm)
0.5
寸法B(mm)
1
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
4.8
寸法d3(mm)
4.7