ER-1.5 ニッケルEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734887 ER-1.5 ニッケルEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734887 ER-1.5 ニッケルEトメワ(スタック(ヘイワ 大阪魂 55734887

ニッケルEトメワ(スタック(ヘイワ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10000個) 注文コード55734887 品番ER-1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,532
販売価格(税別)
15,029
寸法H(mm)1.3 寸法d(mm)4 呼び1.5 寸法t(mm)0.4 寸法B(mm)0.6 寸法N(mm)0.8 寸法d1(mm)2.5 寸法d2(mm)1.53 寸法m(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする