BR・AR-105 ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55734896 BR・AR-105 ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55734896 BR・AR-105 ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ 大阪魂 55734896

ムデンNIドウシントメワ(アナ(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード55734896 品番BR・AR-105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,501
販売価格(税別)
12,274
呼び径105 寸法t(mm)2.5 寸法B(mm)3.4 寸法d1(mm)105 寸法d2(mm)107.3 寸法d3(mm)108.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする