※着用例

200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734963 200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734963 200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734963

カーディガン 200-91

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55734963 品番 200-91
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ヨレない、型崩れしない。「洗えるカーディガン」です。工業洗濯機対応なので、いつでも清潔。
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々。
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい。
かわいいボタンがアクセント。

ネイビー サイズLL 仕様両腰ポケット付き 胸囲(cm)109 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする