※着用例

200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734972 200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734972 200-91 カーディガン 200-91 KAZEN 55734972

カーディガン 200-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード55734972 品番200-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

ヨレない、型崩れしない。「洗えるカーディガン」です。工業洗濯機対応なので、いつでも清潔。
もちろん、ご家庭の洗濯機でもそのまま丸洗いできてお手入れが楽々。
シンプルなデザインと、ちょうどいい丈のシルエットでどんな看護服にも合わせやすい。
かわいいボタンがアクセント。

ネイビー サイズ3L 仕様両腰ポケット付き 胸囲(cm)115 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)66 アズワン品番62-7031-29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55734972 200-91 48480016 200-91-3L カーディガン 200-91 KAZEN カーディガン 200-91 KAZEN 1枚 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする