※着用例

患者衣(スラックス) 286-98

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55735058 品番286-98
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラーのストライプ患者衣。

ブルー サイズM 仕様パイピング:オレンジ 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)60 裄丈(cm)64 ウエスト有効サイズ(cm)63〜93

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55735058 286-98 48467215 286-98-M 患者衣スラックス 286-98 KAZEN 患者衣スラックス 286-98 KAZEN 1枚 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55735085
2020-02-29
用途:
寝間着
その他業種

見本の写真とは違う柄が届いた。
サイズは合うので使うけど、とても不満。
柄はどうでもいい人向きです。

1人が参考にしています
対象商品:
55735042
2019-07-20
用途:
自宅介護

自宅介護用に上下で購入しました。生地は薄目ですが、夏場にはちょうどいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする