※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
ニット検診衣 292
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55735155
品番
292-11
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
着心地に配慮した検査衣のスタンダード。
柔らかなスムースニットに襟回りはリブ素材を使用。
脱ぎ着がラクで診察もスムーズです。
色
ブルー
サイズ
M
仕様
左腰ポケット付き、スリット入り、テープカラー:オレンジ
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル85、綿15
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
62
注意
※移染などのトラブルを避けるため、上下(淡色と濃色)を一緒に洗うことは避けてください。