※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
ニット検診衣 292
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
3L
色
ブルー
注文コード
55735182
品番
292-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
着心地に配慮した検査衣のスタンダード。
柔らかなスムースニットに襟回りはリブ素材を使用。
脱ぎ着がラクで診察もスムーズです。
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
左腰ポケット付き、スリット入り、テープカラー:ネイビー
胸囲(cm)
142
混率(%)
ポリエステル85、綿15
着丈(cm)
83
裄丈(cm)
77
注意
※移染などのトラブルを避けるため、上下(淡色と濃色)を一緒に洗うことは避けてください。