※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
検診衣パンツ 293
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55735243
品番
293-33
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
着心地に配慮した検査衣のスタンダード。
色
茶色
サイズ
S
仕様
テープカラー:エンジ
股下(cm)
57
ヒップ(cm)
100
ウエスト有効サイズ(cm)
55〜65
注意
※移染などのトラブルを避けるため、上下(淡色と濃色)を一緒に洗うことは避けてください。