※着用例
KAZEN
KAZENの 手袋・マスク・感染予防
KAZENの 検診衣・患者衣
検診衣パンツ 293
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55735277
品番
293-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
着心地に配慮した検査衣のスタンダード。
色
茶色
サイズ
LL
仕様
テープカラー:グリーン
股下(cm)
65
ヒップ(cm)
132
ウエスト有効サイズ(cm)
75〜95
注意
※移染などのトラブルを避けるため、上下(淡色と濃色)を一緒に洗うことは避けてください。