SWS 24X33-N SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735368 SWS 24X33-N SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735368 SWS 24X33-N SUS ムサシ シールW 大阪魂 55735368

SUS ムサシ シールW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 呼び径(Φmm)24 注文コード55735368 品番SWS 24X33-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,716
販売価格(税別)
21,560
この商品は呼び径・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

*材料*
パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR)
ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用)
ステンレス・・・SUS304
*特徴*
優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。
取付が簡単で作業性に優れています。
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。

タイプSW(S)-N型:頭付ボルト用 内径締め代なしタイプ 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)33 呼び径(Φmm)24 締付トルク(N・cm)49000 適合穴径(Φmm)24.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする