※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディススクラブ(前開き) 972

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55735557 品番 972-41
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ユーザーの声を反映し、こだわりの機能を凝縮。
表から縫い目の見えない特殊仕様の二重ポケット。
振るスペックでありながら、スマートに着こなせる一枚。
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重構造。
右腰ポケットは埃がたまらない2つのペン差し付き。

サックス×ネイビー サイズ4L 仕様PHS用ポケット付、腰ポケット二重、右ポケットにループ付、比翼ファスナー仕様 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)22 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする