W-2.6 シールW(テツ 大阪魂 55735691 W-2.6 シールW(テツ 大阪魂 55735691 W-2.6 シールW(テツ 大阪魂 55735691

シールW(テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 55735691 品番 W-2.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじ径M2.6 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)8.5 適合穴径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする