レディススクラブ(衿付き) 973

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55735742 品番 973-41
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

高機能な新素材をスクラブに初採用。軽やかな素材で、吸汗速乾性も抜群です。
動きやすく、ラクな着心地のスクラブの良さはそのままにキチンと感のある小ぶりな襟をアクセントに。
ショルダーからわきの配色で、すっきり細見え効果もあります。
3型のバリエーションで、カラーコーディネートも自由自在。

サックス×ネイビー サイズS 仕様PHS用ポケット付、腰ポケットに内ポケット付、右ポケットにループ付、比翼ファスナー仕様、襟付 胸囲(cm)90 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)36 袖丈(cm)20 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする