W-42 シールW(テツ 大阪魂 55735858 W-42 シールW(テツ 大阪魂 55735858 W-42 シールW(テツ 大阪魂 55735858

シールW(テツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55735858 品番 W-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
ねじ径M42 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)65 締付トルク(N・cm)520630 適合穴径(Φmm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする