KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ナースウェア
レディスパンツ 844
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55735986
品番
844-40
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
92
ウエスト有効サイズ(cm)
58〜65
ワタリ(cm)
30.5