大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シールW(フッソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55736059
品番
W-5F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
5.5
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
12
寸法D1(Φmm)
8
ねじの呼び
M5