KAZEN
KAZENの ユニフォーム・シューズ
KAZENの ユニフォーム
KAZENの ドクターコート・診察衣
メンズパンツ 845
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55736126
品番
845-40
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付、裏付
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90(フリー)
ヒップ(cm)
95
ウエスト有効サイズ(cm)
70〜76
ワタリ(cm)
32.5