W-20F シールW(フッソ 大阪魂 55736129 W-20F シールW(フッソ 大阪魂 55736129 W-20F シールW(フッソ 大阪魂 55736129

シールW(フッソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55736129 品番 W-20F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
穴径(Φmm)22 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)24 ねじの呼びM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする