メンズパンツ 845

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55736153 品番 845-40
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

美脚に見せる、メディカルパンツ。
ストレッチ性に優れ、動きやすさ抜群。
さらっとした軽い着心地。

ホワイト サイズLL 仕様ノータック、脇ゴム、両脇ポケット付、ウエストベルト通し付、裏付 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)90(フリー) ヒップ(cm)111 ウエスト有効サイズ(cm)86〜92 ワタリ(cm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする