大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シールW(フッソ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55736156
品番
W-28F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,005
販売価格(税別)
¥
914
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
31
寸法t(mm)
1.6(1.5)
寸法D(Φmm)
42
寸法D1(Φmm)
33
ねじの呼び
M28