大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
シールW(フッソ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(40個)
注文コード
55736165
品番
W-30F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,348
販売価格(税別)
¥
30,316
バスケットに入れる
穴径(Φmm)
33
寸法t(mm)
1.6(1.5)
寸法D(Φmm)
48
寸法D1(Φmm)
35
ねじの呼び
M30