WCS-4 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736190 WCS-4 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736190 WCS-4 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736190

シールW(WCSSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55736190 品番 WCS-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
穴径(Φmm)4.3 ピッチ(mm)0.7 ねじ径M4 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする