WCS-6 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736208 WCS-6 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736208 WCS-6 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736208

シールW(WCSSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55736208 品番 WCS-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
穴径(Φmm)6.4 ピッチ(mm)1 ねじ径M6 寸法t(mm)1.2 寸法D(Φmm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする