WCS-16 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736260 WCS-16 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736260 WCS-16 シールW(WCSSUS 大阪魂 55736260

シールW(WCSSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55736260 品番 WCS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥763
販売価格(税別)
694
穴径(Φmm)17 ピッチ(mm)1.5 ねじ径M16 寸法t(mm)2 寸法D(Φmm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする